Hager - Gulvboks rund, 1 stikk og RJ 45 - BSRRJ45R45E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse deksel - Kvadratisk
Antall jordede stikkontakter - 1
RAL-nummer - 0
Antall innføringer - 4
Antall apparatbokser - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012002245286
Elnummer
1222759
Leverandørens varenummer
BSRRJ45R45E
Typebeskrivelse
1222759
Utførelse deksel:
Kvadratisk
Antall jordede stikkontakter:
1
RAL-nummer:
0
Antall innføringer:
4
Antall apparatbokser:
1
Med kabeluttak i deksel:
Ja
Kapslingsmateriale:
Rustfritt stål
Hus, overflatebeskyttelse:
Andre
Materiale i lokk:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelsesdeksel:
Andre
Overflatebehandlingsdeksel:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med utsparing i gulvbelegg:
nei
Dybde på gulvbeleggets utsparing:
0 mm
Kantlist til gulvbelegg:
Ja
Farge:
Andre
Passer til innendørs installasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Egnet for kanal under gulvet:
Ja
Egnet for hult gulv:
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Egnet for gulv i serverrom:
Ja
For våtrengjøring:
nei
Ytre bredde:
120 mm
Ytre lengde:
120 mm
Ytre diameter:
150 mm
Lengde innbyggingsmål:
101 mm
Bredde innbyggingsmål:
101 mm
Minste innebyggingsdybde:
60 mm


