Hager - Gulvboks rund med metall lokk. Selges som sett inkludert 2-veis stikk og databrikke dobbel - BSR02D01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rund
Vedlikehold av gulv - Tørr
Lengde innbyggingsmål - 86 mm
Innfellingsdiameter - 122 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740028653
Elnummer
1217787
Leverandørens varenummer
BSR02D01
Typebeskrivelse
1217787
Modell / utførelse:
Rund
Vedlikehold av gulv:
Tørr
Lengde innbyggingsmål:
86 mm
Innfellingsdiameter:
122 mm
Farge:
Andre
Egnet for kanal under gulvet:
nei
Egnet for hult gulv:
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv:
Ja
Dybde på gulvbeleggets utsparing:
0 mm
Rammeutførelse:
Andre
Ytre diameter:
150 mm
Materiale:
Stål


