Hager - Gulvboks rund med PVC lokk, svart farge. Inkludert 2-veis stikk og databrikke dobbel - KWJ02D3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rund
Vedlikehold av gulv - Tørr
Innfellingsdiameter - 122 mm
Farge - Svart
Egnet for kanal under gulvet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740028677
Elnummer
1217789
Leverandørens varenummer
KWJ02D3
Typebeskrivelse
1217789
Modell / utførelse:
Rund
Vedlikehold av gulv:
Tørr
Innfellingsdiameter:
122 mm
Farge:
Svart
Egnet for kanal under gulvet:
Ja
Egnet for hult gulv:
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv:
Ja
Dybde på gulvbeleggets utsparing:
0 mm
Rammeutførelse:
Andre
Ytre diameter:
150 mm
Materiale:
Andre
RAL-nummer:
9005