Hager - Gulvkanal 11X41Mm Grå - SL1104007030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 40 mm
Høyde - 11 mm
Lengde - 2000 mm
Antall kanaler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
70 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740138208
Elnummer
1278772
Leverandørens varenummer
SL1104007030
Typebeskrivelse
1278772
Bredde:
40 mm
Høyde:
11 mm
Lengde:
2000 mm
Antall kanaler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7030
Selvklebende:
nei
Måleunderinndeling:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Halogenfri:
nei
Driftstemperaturområde:
5...60 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
• Gulvkanal 11x41mm • Materiale: Hard PVC • Standardfarge: RAL 7030 Grå


