Hager - Gulvkanal 18X125Mm Aluminium - AKA181250ELN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 125 mm
Høyde - 18 mm
Lengde - 2000 mm
Antall kanaler - 2
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
12 MTR
Skaffevare
Produktserie
SL gulvlistkanaler
EAN/GTIN
4012740878319
Elnummer
1278773
Leverandørens varenummer
AKA181250ELN
Typebeskrivelse
Gulvkanaler/Gulvbokser metall
Bredde:
125 mm
Høyde:
18 mm
Lengde:
2000 mm
Antall kanaler:
2
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Selvklebende:
nei
Tetningslist:
nei
Med sklisikkert belegg:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Halogenfri:
Ja
Maks belastning:
15 t
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK08


