Hager - GULVKANAL 18x75mm ALUMINIUM - SLA180750ELN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 75 mm
Høyde - 17 mm
Lengde - 2000 mm
Antall kanaler - 4
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
SL gulvlistkanaler
EAN/GTIN
4012740193689
Elnummer
1207857
Leverandørens varenummer
SLA180750ELN
Typebeskrivelse
Gulvkanaler/Gulvbokser metall
Bredde:
75 mm
Høyde:
17 mm
Lengde:
2000 mm
Antall kanaler:
4
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Selvklebende:
nei
Tetningslist:
nei
Med sklisikkert belegg:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Halogenfri:
Ja
Maks belastning:
0,305 t
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK10


