Hager - GULVKANAL 18x75mm SVART - SL1807507021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 75 mm
Høyde - 18 mm
Lengde - 2000 mm
Antall kanaler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4012740880329
Elnummer
1207861
Leverandørens varenummer
SL1807507021
Typebeskrivelse
1207861
Bredde:
75 mm
Høyde:
18 mm
Lengde:
2000 mm
Antall kanaler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
RAL-nummer:
7021
Selvklebende:
nei
Måleunderinndeling:
nei
Med sklisikkert belegg:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Halogenfri:
nei
Maks belastning:
0,5 t
Driftstemperaturområde:
-15...60 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


