Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - GULVSKAP 1950X1050X205MM IP44 - FP24SN2

Hager
KopierKopier
Hager - GULVSKAP 1950X1050X205MM  IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Gulvinstallasjon

  • Type avdekning - Dør

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Gjennomsiktig deksel/dør - nei

  • Høyde - 1950 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612668984

Elnummer

2471648

Leverandørens varenummer

FP24SN2

Typebeskrivelse

2471648

Monteringsmetode:

Gulvinstallasjon

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Høyde:

1950 mm

Bredde:

1050 mm

Dybde:

205 mm

RAL-nummer:

9010

Bredde i antall modulmellomrom:

48

Kapslingsmateriale:

Stål

Med monteringsplate:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Type dør:

Dobbelt

Med lås:

Ja

Nominell strøm (In):

400 A

Innbyggingsdybde:

205 mm

Innvendig dybde:

195 mm

Platetykkelse I skap:

1 mm

Platetykkelse I dør/deksel:

1 mm

Farge:

Hvit

Antall moduler:

576

Antall rader:

12

Antall åpninger for flensplater:

8

Utvidelsesmulighet:

nei

Antall kabellinnganger:

8

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Egnet for utendørsbruk:

nei

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Slagfasthet:

IK09

Funksjonssikkerhet:

Andre

Deksel med overtrykksutløser:

nei

NORM: EN60439-1 og 3: Tomt gulvskap med dør i metall :Farge, RAL 1090: Skapene kan monteres innfelt eller påvegg: Skapene er forberdt for montasje av innvendig montasjesystem Univers N: : IP44: Isolasjonsklasse K. II, dobbeltisolert: Merkedata 400V , Merkestøm maks 400A: .Dybde 205mm, Høyde 500 til 1950mm , bredde 300 til 130mm: Leveres med flenser med innstøpte membranippler.

Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien