Hager - GULVSKAP 1950X300X205MM IP44 - FP21SN2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulvinstallasjon
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 1950 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612668922
Elnummer
2471645
Leverandørens varenummer
FP21SN2
Typebeskrivelse
2471645
Monteringsmetode:
Gulvinstallasjon
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
1950 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
205 mm
RAL-nummer:
9010
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Stål
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Type dør:
Enkelt
Med lås:
Ja
Nominell strøm (In):
400 A
Innbyggingsdybde:
205 mm
Innvendig dybde:
195 mm
Platetykkelse I skap:
1 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
1 mm
Farge:
Hvit
Antall moduler:
144
Antall rader:
12
Antall åpninger for flensplater:
2
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall kabellinnganger:
2
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for utendørsbruk:
nei
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK09
Funksjonssikkerhet:
Andre
Deksel med overtrykksutløser:
nei
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


