Hager - Delta hybridskap, IP30 inf mont, inf.mål h780b540d105mm, 3 DIN rad a 26 mod, mm.brett h270b380d90mm - VU526FMH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 780 mm
Bredde - 540 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 26
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006740157
Elnummer
1705819
Leverandørens varenummer
VU526FMH
Typebeskrivelse
1705819
Høyde:
780 mm
Bredde:
540 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
26
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
105 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
nei


