Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - SAMLESKINNE 30X10MM, 3 FELT - UM33B

Hager
KopierKopier
Hager - SAMLESKINNE 30X10MM, 3 FELT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 630 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 746,5 mm

  • Bredde - 745 mm

  • Høyde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250616230217

Elnummer

2470633

Leverandørens varenummer

UM33B

Typebeskrivelse

2470633

Merkestrøm In:

630 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

746,5 mm

Bredde:

745 mm

Høyde:

30 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Samleskinne 30x10, 3 felt, Belastning maks 630A