Hager - Halogenfri skillevegg for alle BRHP kanaler og LFH i bredde 90+ - MH2026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Enkelt
Type feste - Pluggbar
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4012740858335
Elnummer
1207794
Leverandørens varenummer
MH2026
Typebeskrivelse
1207794
Høyde:
60 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Enkelt
Type feste:
Pluggbar
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7030
Slagfasthet:
IK01
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C
Halogenfri skillevegg for alle BRHP kanaler og LFH i bredde 90,110,150


