Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - Hjelpekontakt lastvender 20 - 80A 2NO - HZC312

Hager
KopierKopier
Hager - Hjelpekontakt lastvender 20 - 80A  2NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613140786

Elnummer

4370067

Leverandørens varenummer

HZC312

Typebeskrivelse

4370067

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Hjelpekontakt for lastvender type 20 - 80A ; 2NO; driftspenning 250V maks last 5A, passer til brytere HAB*, HAC*, HAD*, HIM*