Hager - HOR.STØTSKIN F FT V.SKAP 2FELT - UT11A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 500 mm
Dybde - 17,5 mm
Materiale - Metall
Høyde - 25,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616300002
Elnummer
2470624
Leverandørens varenummer
UT11A
Typebeskrivelse
2470624
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
500 mm
Dybde:
17,5 mm
Materiale:
Metall
Høyde:
25,5 mm
HOR.STØTSKIN F FT V.SKAP 2FELT


