Hager - HOR.STØTSKIN F FT V.SKAP 3FELT - UT11B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 750 mm
Dybde - 17,5 mm
Materiale - Metall
Høyde - 25,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616300019
Elnummer
2470625
Leverandørens varenummer
UT11B
Typebeskrivelse
2470625
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
750 mm
Dybde:
17,5 mm
Materiale:
Metall
Høyde:
25,5 mm
Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


