Hager - HORISONTAL SKILLEVEGG FOR VEGA - VZ702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Med forbindelsesutsparinger - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616667020
Elnummer
1728851
Leverandørens varenummer
VZ702
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde:
1 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Med forbindelsesutsparinger:
Ja
Skillevegg av isolermatriale: Andvendes som skille mellom rader.


