Hager - HØYTTALER UTTAK FOR SL PH - L22559010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 70 mm
Dybde sokkelistkanal - 20 mm
Antall apparatenheter - 2
Utstyrt med - Høyttalerkontakt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740312103
Elnummer
1207786
Leverandørens varenummer
L22559010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde sokkelistkanal:
70 mm
Dybde sokkelistkanal:
20 mm
Antall apparatenheter:
2
Utstyrt med:
Høyttalerkontakt
Farge:
Hvit
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Standard
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Uten


