Hager - Impulsbryter, 1-mod, 1no + 1nc 16A, 230VAC - SVN351

Hager
KopierKopier
Hager - Impulsbryter, 1-mod, 1no + 1nc 16A, 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytestrøm - 16 A

  • Vekselspenning - 230 V

  • Spenningstype - AC

  • Hettefarge - Andre

  • Farge på knapp - Grå

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615721860

Elnummer

4368465

Leverandørens varenummer

SVN351

Typebeskrivelse

Trykknapper bokser/tablåer

Brytestrøm:

16 A

Vekselspenning:

230 V

Spenningstype:

AC

Hettefarge:

Andre

Farge på knapp:

Grå

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Med signallampe:

nei

Maks lampeeffekt:

0 W

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

66 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Impulsbryter i modulær utførelse: Montasje på DIN skinne: kontakt, 16A - 250V: