Hager - Impulsbryter, 1-mod, 1no grønn led, 16A, 230VAC - SVN411
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytestrøm - 16 A
Vekselspenning - 230 V
Spenningstype - AC
Hettefarge - Grønn
Farge på knapp - Grå
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615721921
Elnummer
4368469
Leverandørens varenummer
SVN411
Typebeskrivelse
Trykknapper bokser/tablåer
Brytestrøm:
16 A
Vekselspenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Hettefarge:
Grønn
Farge på knapp:
Grå
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Med signallampe:
Ja
Lampetype:
LED
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0,8 W
Lampespenning:
230...230 V
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
66 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20