Hager - Impulsrele 220V 16A 1S - EPN510

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Mekanisk, bryter

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell brytestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612369614

Elnummer

4369950

Leverandørens varenummer

EPN510

Typebeskrivelse

Impulsrele

Funksjon:

Mekanisk, bryter

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Nominell brytestrøm:

16 A

Bredde i antall modulmellomrom:

17,5

Innbyggingsdybde:

63 mm

Antall vekselkontakter:

0

Styrespenning 1:

230...230 V

Type styrespenning 1:

AC

Frekvens styrespenning 1:

50...60 Hz

Styrespenning 2:

110...110 V

Type styrespenning 2:

DC

Frekvens styrespenning 2:

50...60 Hz

Matespenningsområde:

250...250 V

Type matespenning:

AC

Maks glødelampelast:

1,2 W

Maks lysrørslast:

25 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

1600 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

900 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

16 A

Manuell drift:

Ja

Impulsrele for styring av lyskurser inntil 16A AC og DC