Hager - Impulsrele 220V 16A 2S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Mekanisk, bryter
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Nominell brytestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250612369539
Elnummer
4369951
Leverandørens varenummer
EPN520
Typebeskrivelse
Impulsrele
Funksjon
Mekanisk, bryter
Monteringsmetode
DIN-skinne
Antall NO-kontakter
2
Antall NC-kontakter
0
Nominell brytestrøm
16 A
Bredde i antall modulmellomrom
17,5
Innbyggingsdybde
63 mm
Antall vekselkontakter
0
Styrespenning 1
230...230 V
Type styrespenning 1
AC
Frekvens styrespenning 1
50...60 Hz
Styrespenning 2
110...110 V
Type styrespenning 2
DC
Frekvens styrespenning 2
50...60 Hz
Matespenningsområde
250...250 V
Type matespenning
AC
Maks glødelampelast
1800 W
Maks lysrørslast
800 VA
Maks lysrørslast (duo-krets)
1600 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert)
900 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6)
16 A
Manuell drift
Ja
Impulsrele for styring av lyskurser inntil 16A AC og DC