Hager - Inner hjørne, LF20035, svart - M61419011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 35 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
EAN/GTIN
4012740897457
Elnummer
1200967
Leverandørens varenummer
M61419011
Typebeskrivelse
1200967
Høyde:
25 mm
Bredde:
35 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9011
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Beskyttelseslag:
nei
Slagfasthet:
IK04
Driftstemperaturområde:
-15...45 °C


