Hager - Inntaksvern 4x80A B 15kA 6M - HMB480

Hager
KopierKopier
Hager - Inntaksvern 4x80A B 15kA 6M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Poltall (totalt) - 4

  • Antall beskyttede poler - 4

  • Merkestrøm - 80 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 15 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613230104

Elnummer

1659218

Leverandørens varenummer

HMB480

Typebeskrivelse

1659218

Utløsningskarakteristikk:

B

Poltall (totalt):

4

Antall beskyttede poler:

4

Merkestrøm:

80 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

15 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

15 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Innbyggingsdybde:

70 mm

Merkespenning:

415 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6000 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

15 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

15 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-10...70 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

-10...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

-10...50 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Norm: EN 60898-1, 60947-2. Modulære effektbrytere serie HM* 4,5-6 modul 15-30 kA. Spenning: 240/415 VAC 50/60 HZ. 125 VDC 1-pol, 250 VDC 2-pol. Tilgjengelige 80-125A, 1, 2, 3 og 4 pol, B - C og D-karakteristikk (kun elnr 1659215-28 på lager i Norge). 15kA testet og godkjent iht EN 60898-1 for usakkyndig betjening. Som OV vern - inntaksbryter anbefales B-karakteristikk pga selektivitet mot foranstående nett. Temperatur: -25 til +80 gr C. Tverrsnitt: 35 mm2 RK, 70 mm2 PN. Moment: 3,5 til 5 Nm. Hjelpeblokker: MZ201, 202, 203, 204, 205, 206. Jordfeilblokker 125A 30mA HI og justerbar utløsestrøm HI tilgjengelige (bestillingsvare).