Hager - INNV HJØRNE FOR LF 40x60 Svart - LFF4006049011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 60 mm
Modell / utførelse - Overdel
Vinkelområde - 83...97 °
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740022514
Elnummer
1211196
Leverandørens varenummer
LFF4006049011
Typebeskrivelse
1211196
Høyde:
40 mm
Bredde:
60 mm
Modell / utførelse:
Overdel
Vinkelområde:
83...97 °
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9011
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelseslag:
nei
Slagfasthet:
IK07