Hager - Innv Hjørne For Br70170 Ph - L91019010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 68 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740210072
Elnummer
1279057
Leverandørens varenummer
L91019010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde:
170 mm
Dybde:
68 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
120 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Modell / utførelse:
Underdel
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
Ja
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


