Hager - INNV HJØRNE FOR BRN 70130, PH - G12119010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 67 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 85...95 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BR Netway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740844581
Elnummer
1205740
Leverandørens varenummer
G12119010
Typebeskrivelse
Formdeler til BRN installasjonskanal
Bredde:
130 mm
Dybde:
67 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
85...95 °
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
0 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
Ja
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C