Hager - INNVENDIG HJØRNE, ATA12x30, hvit - ATA123049016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 13 mm
Bredde - 32 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 83...140 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740016797
Elnummer
1235935
Leverandørens varenummer
ATA123049016
Typebeskrivelse
ATA123049016
Høyde:
13 mm
Bredde:
32 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
83...140 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9016
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Beskyttelseslag:
nei
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


