Hager - Innvendig hjørne BRA65170 ALU.LAKK - BRA651704HLAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 68 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 85...95 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
EAN/GTIN
4012740839778
Elnummer
1200859
Leverandørens varenummer
BRA651704HLAN
Typebeskrivelse
1200859
Bredde:
170 mm
Dybde:
68 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
85...95 °
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
0 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
Ja


