Hager - Innvendig hjørne for BRP str 130mm svart farge - BRP651304H9011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 130 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 85...95 °
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
BRP
EAN/GTIN
4012740856188
Elnummer
1200720
Leverandørens varenummer
BRP651304H9011
Typebeskrivelse
1200720
Høyde:
65 mm
Bredde:
130 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
85...95 °
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Hullet bunn
RAL-nummer:
9011
Beskyttelseslag:
nei
Passer BRP 130mm i svart farge, halogenfri


