Hager - Innvendig hjørneprofil BRA65210D NAT. - BRA652104DELN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Dybde - 68 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
EAN/GTIN
4012740841375
Elnummer
1200899
Leverandørens varenummer
BRA652104DELN
Typebeskrivelse
1200899
Bredde:
210 mm
Dybde:
68 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Antall overdeler:
2
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
80 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Modell / utførelse:
Underdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
Ja
Driftstemperaturområde:
-30...90 °C


