Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - Innvendig hjørne 30MM Høyde Tehalit LFP - M72319010

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 30 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740840705

Elnummer

1201520

Leverandørens varenummer

M72319010

Typebeskrivelse

Formdeler/tilbehør LFP føringskanaler

Høyde:

30 mm

Bredde:

30 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelseslag:

nei

Slagfasthet:

Andre

Driftstemperaturområde:

-15...45 °C

Innvendig hjørne, Materiale: hard PVC, Farge: polarhvit RAL 9010

Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien