Hager - Innvendig hjørne 40MM Høyde Tehalit LFP - M72419010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 40 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740840279
Elnummer
1201521
Leverandørens varenummer
M72419010
Typebeskrivelse
Formdeler/tilbehør LFP føringskanaler
Høyde:
40 mm
Bredde:
40 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelseslag:
nei
Slagfasthet:
Andre
Driftstemperaturområde:
-15...45 °C


