Utgått

Hager - Innvendig hjørne BRA65210D Polarhvit - BRA652104DH9010

Hager
KopierKopier
Hager - Innvendig hjørne BRA65210D Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 210 mm

  • Dybde - 68 mm

  • Form - Symmetrisk

  • Vinkelområde - 85...95 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740841498

Elnummer

1200956

Leverandørens varenummer

BRA652104DH9010

Typebeskrivelse

1200956

Bredde:

210 mm

Dybde:

68 mm

Form:

Symmetrisk

Vinkelområde:

85...95 °

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall overdeler:

1

Overdelsbredde 1:

210 mm

Overdelsbredde 2:

210 mm

Overdelsbredde 3:

210 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

Ja

Driftstemperaturområde:

-30...90 °C

Installasjonskanalsystemet tehalit.BRA i aluminium oppfyller de høye kravene til arkitektonisk utforming av dagens kontormiljø. Den stilige aluminiumsoverflaten, sammen med det stramme omrisset, gjør at kanalen integreres diskret i alle nye og eksisterende bygninger. BRA leveres i natureloksert aluminium, og i alle RAL-farger.Frontmontert uttakssystem, Integrert jording. Lukket profil med 80mm åpning. Bunnstansing med 50mm avstand for konsollmontasje og 250mm for veggmontasje. Farger ELN, natureloksert aluminium RAL 9010, polarhvit pulverlakkering Andre farger på forespørsel. Materiale Aluminium, Frontlokk i PVC på forespørsel. Leveringslengde 2000mm, Spesiallengder opptil 6000mm på forespørsel. Leveringsform Kanalunderdel og frontlokk separat