Hager - Innvendig hjørne, BRP 130 str., hvit - BRP651304H9010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 130 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 85...95 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740222068
Elnummer
1207811
Leverandørens varenummer
BRP651304H9010
Typebeskrivelse
1207811
Høyde:
65 mm
Bredde:
130 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
85...95 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Hullet bunn
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
For BRP i 130mm str
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


