Hager - Innvendig hjørne, BRP65170, PH - M5693
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 170 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 85...95 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740222099
Elnummer
1207819
Leverandørens varenummer
M5693
Typebeskrivelse
1207819
Høyde:
65 mm
Bredde:
170 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
85...95 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Hullet bunn
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Innvendig hjørne med stor toleranse ved kapp og en enkel montering. Materiale: Hard PVC Leveringsform: En del. Standardfarge: Polarhvit RAL9010


