Hager - INNVENDIG HJØRNE BRP65210D, H - BRP652104DH9016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Dybde - 65 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 85...95 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740014847
Elnummer
1236024
Leverandørens varenummer
BRP652104DH9016
Typebeskrivelse
BRP652104DH9016
Bredde:
210 mm
Dybde:
65 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
85...95 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
0 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
RAL-nummer:
9016
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Med kabelklammer:
Ja
Driftstemperaturområde:
-30...90 °C
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


