Hager - Innvendig hjørne for BRP i 100mm str hvit - BRP651004H9010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 100 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 85...95 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740222037
Elnummer
1207805
Leverandørens varenummer
BRP651004H9010
Typebeskrivelse
1207805
Høyde:
65 mm
Bredde:
100 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
85...95 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Hullet bunn
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Innvendig hjørne med stor toleranse ved kapp og en enkel montering. Materiale: Hard PVC Leveringsform: En del. Standardfarge: Polarhvit RAL9010
Passer BRP i 100mm str hvit farge
Passer BRP i 100mm str hvit farge


