Utgått

Hager - Innvendig hjørne for LF/FB60150 Polarhvit - M55219010

Hager
KopierKopier
Hager - Innvendig hjørne for LF/FB60150 Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 61 mm

  • Bredde - 150 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740339384

Elnummer

1201255

Leverandørens varenummer

M55219010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Høyde:

61 mm

Bredde:

150 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...90 °C

• Formdeler for retningsendringer • Materiale: Hard PVC • Leveringsform: En formdel • Standardfarge: RAL 9010Polarhvit • Forpakning: 5 stk