Hager - Innvendig hjørneprofil BRA65170 Polarhvit - BRA6517049010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 68 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
EAN/GTIN
4012740840866
Elnummer
1200869
Leverandørens varenummer
BRA6517049010
Typebeskrivelse
1200869
Bredde:
170 mm
Dybde:
68 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Modell / utførelse:
Underdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...90 °C


