Hager - Isopor nedstøping, VR06 rund 215mm H=200 - SEVR06200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Diameter - 215 mm
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012002248669
Elnummer
1222727
Leverandørens varenummer
SEVR06200
Typebeskrivelse
SEVR06200
Form:
Rund
Diameter:
215 mm
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
200 mm
Gulvbokser, enkel montasje - pent design. Alle gulvbokser fra hager holder IP30 eller mer og tåler en punktlast på 150KG eller mer avhenging av boks og montasjemåte. Alle boksene kan monteres i norske bygg med Norsk byggeteknikk, enten det er betong eller tredekke++, nybygg eller rehab. Tenk over hva som skal være i lokket på boksen, skal det være teppe, linoleum etc med lav byggehøyde, velg en boks med 5 mm lokk. Trenger du plass for parkett eller flis? Velg da en boks med 12 mm lokk. Boksene finnes i 2 forskjellig farger, Grå og svart. Bokser finnes også i forskjellige former, rund og firkantet. Alle boksene er tilpasset bruk av 45 x 45 utstyr som muliggjør en komplett boks for alle formål.


