Hager - Jordfeilautomat 30mA, C-kar, 2x20A, 10kA, type A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall beskyttede poler - 2
Merkestrøm - 20 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250611068068
Elnummer
1660674
Leverandørens varenummer
ADA270N
Typebeskrivelse
JORDFEILAUTOMATER 2-MODULER
Antall beskyttede poler
2
Merkestrøm
20 A
Nominell feilstrøm
0,03 A
Lekkasjestrømtype
A
Medkoblende nulleder
Ja
Poltall (totalt)
2
Merkespenning
240 V
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Energibegrensningsklasse
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009
7,5 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2
7,5 kA
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1
10 kA
Utkoblingskarakteristikk
Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet
4,5 kA
Spenningstype
AC
Frekvens
50 Hz
Utløsningskarakteristikk
C
Med forriglingsmekanisme
Ja
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Omgivelsestemperatur under drift
-25...40 °C
Bredde i antall modulmellomrom
2
Innbyggingsdybde
68 mm
Innfelt montasje
Ja
Beskyttelse mot feilutløsing
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1,5...16 mm²
Norm EN61009-1-2: Montasje på DIN-skinne i fordelingsskap: Utførelse: Modulær: Merkestrøm: 6, 10, 13, 16, 20A: Merkespenning: 230V AC: Bryteevne:10 kA: Utløserkarakteristikk: C ifølge EN 60 898: Type: A Pulsstrømssensitiv og støtstrømssikker til 250A: Antall moduler: 2: Antall poler:2: vern i 2 faser: Følsomhet: 30 mA: Vindu viser feilårsak: Faseskinne festes med QuickConnect klemmer: Tilkobling kabel: 25 mm2 flertrådet i bi-connectklemme: IP 2x: Tilbehør: Tilleggsblokker kan ettermonteres