Hager - Jordfeilautomat 30mA, C-kar, 4x10A, 6kA, type A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall beskyttede poler - 4
Merkestrøm - 10 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250611020288
Elnummer
1660648
Leverandørens varenummer
ADM460C
Typebeskrivelse
JORDFEILAUTOMATER
Antall beskyttede poler
4
Merkestrøm
10 A
Nominell feilstrøm
0,03 A
Lekkasjestrømtype
A
Medkoblende nulleder
Ja
Poltall (totalt)
4
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Energibegrensningsklasse
3
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1
6 kA
Utkoblingskarakteristikk
Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet
3 kA
Spenningstype
AC
Frekvens
50 Hz
Utløsningskarakteristikk
C
Med forriglingsmekanisme
Ja
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Omgivelsestemperatur under drift
-25...40 °C
Bredde i antall modulmellomrom
4
Innbyggingsdybde
70 mm
Innfelt montasje
Ja
Beskyttelse mot feilutløsing
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1...16 mm²
Norm: EN 61 009-1*EN 61 009-2-1*Merkespenning 230 V~*Type A: Montasje: På DIN-skinne i fordelingsskap: Utførelse: Modulær: Merkestrøm: 6, 10, 16, 20 ,25A: 2: Følsomhet: 30 mA *Antall poler: 1+N.Pulsstrømssensitiv og støtstrømssikker til 250A: *Utløserkarakteristikk: B og C ifølge EN 60 898*Bryteevne: 6 kA*Vindu viser feilårsak*Tilkobling: 25 mm2 flertrådet i bi-connectklemme*IP 2x: Tilbehør: Tilleggsblokker kan ettermonteres