Hager - Jordfeilblokk 3-pol 30mA type A, 3-mod, In 63A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...400 V
Merkestrøm - 63 A
Nominell feilstrøm fra/til - 30...30 A
Antall poler - 3
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250611343561
Elnummer
1660694
Leverandørens varenummer
BD363N
Typebeskrivelse
Jordfeilmod.f/ elementautomat. =<63A
Merkespenning fra/til
220...400 V
Merkestrøm
63 A
Nominell feilstrøm fra/til
30...30 A
Antall poler
3
Lekkasjestrømtype
A
Justerbar nominell feilstøm
Nei
Maks forsinkelse
0 ms
Justerbar forsinkelse
Nei
Støtstrømskapasitet
4,5 kA
Frekvens
50 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1,5...16 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing
Nei
Med forriglingsmekanisme
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-25...40 °C
Montasje på DIN skinne sammen med automatsikringer NBN, NCN: NDN to eller trepolet 0,5 - 63A: Monteres på høyre side av automaten: Driftspenning 230/400V: Merkestrøm 25A og 63A: Jordfeilblokk A-type : Følsomhet 30 og 100mA: Jordfeil indikeres når bryter står i nedre stilling.