Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - Jordfeilblokk x250 4x250A - HBB251H

Hager
KopierKopier
Hager - Jordfeilblokk x250 4x250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...440 V

  • Nominell feilstrøm - 0,03...6 A

  • Maks tilslags tidsforsinkelse - 1000 ms

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...440 V

  • Justerbar forsinkelse - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613121143

Elnummer

4370118

Leverandørens varenummer

HBB251H

Typebeskrivelse

TILBEHØR TIL HAGER h3 EFFEBRYTER SERIE

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...440 V

Nominell feilstrøm:

0,03...6 A

Maks tilslags tidsforsinkelse:

1000 ms

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...440 V

Justerbar forsinkelse:

Ja

Norm EN60497-2: Jordfeilblokk for montering på effektbryter x250: In 250A Monteres på høyre side av effektbryteren: Jordfeilvern type A HI: Justerbarfølsomhet 0,03 - 6A: justerbar utløsertid 0,06 - 1 sekund: tilkobling for CU ledere

Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien