Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Jordfeilbryter 10kA 4x40A 30m - CDB640E

Hager
KopierKopier
Hager - Jordfeilbryter 10kA 4x40A 30m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 400...400 V

  • Nominell strøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm - 30...30 A

  • Antall poler - 4

  • Lekkasjestrømtype - B

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250611627852

Elnummer

1611743

Leverandørens varenummer

CDB640E

Typebeskrivelse

1611743

Merkespenning:

400...400 V

Nominell strøm:

40 A

Nominell feilstrøm:

30...30 A

Antall poler:

4

Lekkasjestrømtype:

B

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Frekvens:

50 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Forurensningsgrad:

2

Norm: EN 61008-1. Merkespenning 400V AC. Driftsstrøm 25A - 40A - 63A. Type B, følsomhet 30mA. Kortslutningsfasthet, 10kA ved In. Støtspenningssikker til 4000V. 4-pol/ 4-modul størrelse. Vernet er et korttids-forsinket RCD for å beskytte mot glatte DC- og AC -reststrømmer i frekvensområdet opptil 2 kHz. Frakobling innenfor dette frekvensområdet iht krav i IEC 60364-4-41. Berøringsbeskyttelse IP2x iht. EN 50274. BiConnect klemmer underside. Faseskinne kan benyttes. Tilleggsutstyr, alarm og hjelpekontakt CZ001. Blå testknapp for å sjekke og sikre at produktet fungerer som det skal. Testknapp merket «betjenes halvårlig».