Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Hager - Jordfeilbryter 10kA 4x63A 300mA A - CFA663D

Hager
KopierKopier
Hager - Jordfeilbryter 10kA 4x63A 300mA A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...400 V

  • Nominell strøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 300...300 A

  • Antall poler - 4

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250611620808

Elnummer

1611766

Leverandørens varenummer

CFA663D

Typebeskrivelse

1611766

Merkespenning:

220...400 V

Nominell strøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

300...300 A

Antall poler:

4

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Frekvens:

50 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Forurensningsgrad:

2

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Norm: EN 61008-1. Merkespenning 230/ 400V AC. Driftsstrøm 25 - 40A - 63A - 80A - 100A - 125A. Type A, følsomhet 300mA. Kortslutningsfasthet, 10kA ved In. Støtspenningssikker til 4000V. 4-pol/ 4-modul størrelse. BiConnect klemmer. Faseskinne kan benyttes. Tilleggsutstyr, alarm og hjelpekontakt CZ001. RCD type A detekterer både vekselstrøm og pulserende likestrøm, og er egnet for alle vanlige elektro-installasjoner med forbrukerkurser slik som stikkontakter, el-varme, belysning o.l. Feilstrøm eller lekasjestrøm < 300mA frakobles, noe som iht norm gir brannbeskyttelse. Uønsket frakobling uten forklarlig feil kan forekomme (støtstrøm, støtspenning, lekasjestrøm, apparatfeil o.l). Dette kan utbedres ved i stedet å velge type HI, F eller B jordfeilbryter. Blå testknapp for å sjekke og sikre at produktet fungerer som det skal. Testknapp merket «betjenes halvårlig».