Hager - Jordfeilbryter 10kA 4x63A 30mA type B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 400...400 V
Merkestrøm - 63 A
Nominell feilstrøm fra/til - 30...30 A
Antall poler - 4
Lekkasjestrømtype - B
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250611627869
Elnummer
1611745
Leverandørens varenummer
CDB663E
Typebeskrivelse
1611745
Merkespenning fra/til
400...400 V
Merkestrøm
63 A
Nominell feilstrøm fra/til
30...30 A
Antall poler
4
Lekkasjestrømtype
B
Justerbar nominell feilstøm
Nei
Maks forsinkelse
0 ms
Justerbar forsinkelse
Nei
Støtstrømskapasitet
3 kA
Frekvens
50 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1,5...16 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing
Nei
Med forriglingsmekanisme
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP2X
Forurensningsgrad
2
Omgivelsestemperatur under drift
-25...40 °C
Norm: EN 61008-1. Merkespenning 400V AC. Driftsstrøm 25A - 40A - 63A. Type B, følsomhet 30mA. Kortslutningsfasthet, 10kA ved In. Støtspenningssikker til 4000V. 4-pol/ 4-modul størrelse. Vernet er et korttids-forsinket RCD for å beskytte mot glatte DC- og AC -reststrømmer i frekvensområdet opptil 2 kHz. Frakobling innenfor dette frekvensområdet iht krav i IEC 60364-4-41. Berøringsbeskyttelse IP2x iht. EN 50274. BiConnect klemmer underside. Faseskinne kan benyttes. Tilleggsutstyr, alarm og hjelpekontakt CZ001. Blå testknapp for å sjekke og sikre at produktet fungerer som det skal. Testknapp merket «betjenes halvårlig».