Hager - Jordfeilbryter 25-100A, type A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Merkestrøm - 25 A
Nominell feilstrøm fra/til - 30...30 A
Antall poler - 2
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250611616764
Elnummer
1663800
Leverandørens varenummer
CDA225N
Typebeskrivelse
Jordfeilbrytere =<63A
Merkespenning fra/til
220...240 V
Merkestrøm
25 A
Nominell feilstrøm fra/til
30...30 A
Antall poler
2
Lekkasjestrømtype
A
Justerbar nominell feilstøm
Nei
Maks forsinkelse
0 ms
Justerbar forsinkelse
Nei
Støtstrømskapasitet
4,5 kA
Frekvens
50 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1,5...16 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing
Nei
Med forriglingsmekanisme
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-25...40 °C
Norm: EN 61 008-1: Merkespenning 230/400V: Driftstrøm 25A - 40A - 63A - 80A - 100A: Følsomhet 30mA - 100mA - 300mA -500mA: A-type: Pulsstrømssensitiv og støtstrømsfast til 250A: Kortsluttningsfast 6 kA ved 63A forsikring. Moduler 2 og 4: BiConnect klemmer: Kabeltverrsnitt 16mm2 - 25mm2 CU: Poler 2 og 4: Faseskinne kan benyttes: Tileggsutstyr, Alarm og hjelpekontakt.