Hager - Jordfeilbryter 25-100A, type A - CEA440N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...400 V
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm fra/til - 100...100 A
Antall poler - 4
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250611616924
Elnummer
1663812
Leverandørens varenummer
CEA440N
Typebeskrivelse
Jordfeilbrytere =<63A
Merkespenning fra/til:
220...400 V
Merkestrøm:
40 A
Nominell feilstrøm fra/til:
100...100 A
Antall poler:
4
Lekkasjestrømtype:
A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
0 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Støtstrømskapasitet:
4,5 kA
Frekvens:
50 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...16 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C