Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - Jordfeilbryter 2x40A 100mA Sel - CNA240N

Hager
KopierKopier
Hager - Jordfeilbryter 2x40A 100mA Sel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm - 0,0001 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250611617075

Elnummer

1663835

Leverandørens varenummer

CNA240N

Typebeskrivelse

Jordfeilbrytere =<63A

Antall poler:

2

Merkestrøm:

40 A

Nominell feilstrøm:

0,0001 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

Ja

Korttidsforsinket type:

Ja

Kortslutningsfasthet (lcw):

6 kA

Støtstrømskapasitet:

5 kA

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70 mm

Forurensningsgrad:

2

Norm: EN 61 008-1: Merkespenning 230/400V: Driftsstrøm 40A - 63A : Følsomhet 100mA : Selektiv til 5000A: Pulsstrømssensitiv og støtstrømsfast til 5000A: Kortsluttningsfast 6 kA ved 63A forsikring. Moduler 2 og 4: BiConnect klemmer: Poler 2 og 4: Faseskinne kan benyttes: Tileggsutstyr, Alarm og hjelpekontakt.